Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ebeco - MI-60 - 8960786

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 400 V

  • Maks. holdetemperatur - 90 °C

  • Oppvarmingseffekt - 60 W/m

  • Bruksområde - Andre

  • Avskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7330778607860

Elnummer

1041812

Leverandørens varenummer

8960786

Typebeskrivelse

1041812

Nominell spenning:

400 V

Maks. holdetemperatur:

90 °C

Oppvarmingseffekt:

60 W/m

Bruksområde:

Andre

Avskjerming:

Fletting

Diameter:

4,8 mm

Høyde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Lengde:

79 m

Farge:

Svart

Med varmekabelen MI-60 reduserer man risikoen for isdannelse, noe som øker både fremkommeligheten og sikkerheten. Kan legges direkte i asfalt og betong, eller i sand under belegningsstein. Den kan også legges i en finstøp over en betongplate eller festes mot armering for direkte innstøping. Normal legging er ca. 50–70 mm under ferdig overflate. Den høye effekten gjør varmekabelen ekstra egnet i krevende offentlige miljøer. Med EB-Therm 800 blir det også en økonomisk installasjon.