Utgått

Ebeco - Multiflex 20 - 8960700

KopierKopier
Ebeco - Multiflex 20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 80 °C

  • Oppvarmingseffekt - 20 W/m

  • Bruksområde - Andre

  • Avskjermingens materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Multiflex

EAN/GTIN

7330778607006

Elnummer

1041764

Leverandørens varenummer

8960700

Typebeskrivelse

1041764

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

80 °C

Oppvarmingseffekt:

20 W/m

Bruksområde:

Andre

Avskjermingens materiale:

Rustfritt stål

Diameter:

5 mm

Høyde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Lengde:

10 m

Farge:

Svart

Multiflex 20 er en kraftig varmekabel med en effekt på 20 W/m og som egner seg utmerket til innstøping i betong i f.eks. uterom. Varmekabelen er serieresistiv med tilbakeleder og er utviklet for å takle de strengeste krav til gulvvarme. Den er isolert med teflon og har svært høy temperaturbestandighet, noe som gir en svært lang levetid. Kabelen støpes inn i 50 mm betong. I uterom kan den også sparkles i et sparkelsjikt på minst 15 mm.