Ebeco - Multiflex 20 - 8960718
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 80 °C
Oppvarmingseffekt - 20 W/m
Bruksområde - Andre
Avskjermingens materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Multiflex
EAN/GTIN
7330778607181
Elnummer
1041773
Leverandørens varenummer
8960718
Typebeskrivelse
1041773
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
80 °C
Oppvarmingseffekt:
20 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjermingens materiale:
Rustfritt stål
Diameter:
5 mm
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Lengde:
79 m
Farge:
Svart


