Utgått

Ebeco - Multiflex 27 - 8960776

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 80 °C

  • Oppvarmingseffekt - 27 W/m

  • Bruksområde - Andre

  • Avskjerming - Fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Multiflex

EAN/GTIN

7330778607761

Elnummer

1041808

Leverandørens varenummer

8960776

Typebeskrivelse

1041808

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

80 °C

Oppvarmingseffekt:

27 W/m

Bruksområde:

Andre

Avskjerming:

Fletting

Diameter:

7 mm

Høyde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Lengde:

156 m

Farge:

Svart

Med varmekabelen Multiflex 27 kan man enkelt holde garasjeoppkjørsler, inngangspartier m.m. frie for snø og is. Installasjonen reduserer faren for isdannelse, og man slipper å måke eller strø sand eller salt. Det gir bedre fremkommelighet og sikkerhet. Varmekabelen er beregnet for å legges i sand under asfalt eller belegningsstein. Den kan også legges i en finstøp over en betongplate eller festes mot armering for direkte innstøping. Normal legging er ca. 30–70 mm under ferdig overflate.