Ebeco - Termostat EB-Therm 55 Gulvføler - E 85 816 05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,3...0,3 K
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778816057
Elnummer
5431602
Leverandørens varenummer
E 85 816 05
Typebeskrivelse
Gulvvarmetermostat med gulvføler
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,3...0,3 K
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
10...45 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
87 mm
Bredde:
87 mm
Dybde:
40 mm
Diameter:
0 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,4 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


