Ebeco - Thermoflex 45–160 W, 0,5x7,2 m, 3,6 m² - 8960209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Festemetode - Andre
Elementeffekt - 160...160 W
Effekt - 45 W/m²
Overflate - 3,6 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778602094
Elnummer
1041842
Leverandørens varenummer
8960209
Typebeskrivelse
1041842
Modell / utførelse:
Varmekabel
Festemetode:
Andre
Elementeffekt:
160...160 W
Effekt:
45 W/m²
Overflate:
3,6 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Effekt per meter:
4,5 W/m
Resistans:
331 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
Nei
Egnet for takvarmeanlegg:
Nei
Lengde:
7200 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
Nei
Med romtermostat:
Nei
Med gulvtemperatursensor:
Nei


