Ebeco - Thermoflex 45–205 W, 0,5x8,8 m, 4,4 m² - 8960211

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Varmekabel

  • Festemetode - Andre

  • Elementeffekt - 205...205 W

  • Effekt - 45 W/m²

  • Overflate - 4,4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thermoflex

EAN/GTIN

7330778602117

Elnummer

1041844

Leverandørens varenummer

8960211

Typebeskrivelse

1041844

Modell / utførelse:

Varmekabel

Festemetode:

Andre

Elementeffekt:

205...205 W

Effekt:

45 W/m²

Overflate:

4,4

Med støttematte:

Ja

Selvklebende:

Ja

Tilkoblingsspenning:

230...230 V

Effekt per meter:

4,5 W/m

Resistans:

258 Ohm

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

2500 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

Nei

Egnet for takvarmeanlegg:

Nei

Lengde:

8800 mm

Bredde:

500 mm

Tykkelse:

4 mm

Med regulator:

Nei

Med romtermostat:

Nei

Med gulvtemperatursensor:

Nei

Gulvvarmematten kan med fordel brukes på åpne, regelmessige flater som skal belegges med flis eller naturstein. Matten installeres enkelt i ett og samme moment og kan klippes og vinkles. Varmekabelen er montert på en selvklebende, alkaliebestandig glassfibermatte med fast c/c-avstand.