Ebeco - Thermoflex 60 W/m², 2,1 m², 125 W - 8961001

KopierKopier
Ebeco - Thermoflex 60 W/m², 2,1 m², 125 W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Varmekabel

  • Festemetode - Andre

  • Elementeffekt - 95...95 W

  • Effekt - 60 W/m²

  • Overflate - 2,1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330778610013

Elnummer

1000789

Leverandørens varenummer

8961001

Typebeskrivelse

1000789

Modell / utførelse:

Varmekabel

Festemetode:

Andre

Elementeffekt:

95...95 W

Effekt:

60 W/m²

Overflate:

2,1

Med støttematte:

Ja

Selvklebende:

Ja

Tilkoblingsspenning:

230...230 V

Effekt per meter:

6 W/m

Resistans:

557 Ohm

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

2500 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

Nei

Egnet for takvarmeanlegg:

Nei

Lengde:

4200 mm

Bredde:

500 mm

Tykkelse:

4 mm

Med regulator:

Nei

Med romtermostat:

Nei

Med gulvtemperatursensor:

Nei

Gulvvarmematten kan med fordel brukes på åpne, regelmessige flater som skal belegges med flis eller naturstein. Matten installeres enkelt i ett og samme moment og kan klippes og vinkles. Varmekabelen er montert på en selvklebende, alkaliebestandig glassfibermatte med fast c/c-avstand.