Ebeco - Thermoflex 60 W/m², 2,8 m², 170 W - 8961002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Festemetode - Andre
Elementeffekt - 130...130 W
Effekt - 60 W/m²
Overflate - 2,8 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778610020
Elnummer
1000790
Leverandørens varenummer
8961002
Typebeskrivelse
1000790
Modell / utførelse:
Varmekabel
Festemetode:
Andre
Elementeffekt:
130...130 W
Effekt:
60 W/m²
Overflate:
2,8 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Effekt per meter:
6 W/m
Resistans:
407 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
Nei
Egnet for takvarmeanlegg:
Nei
Lengde:
5600 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
Nei
Med romtermostat:
Nei
Med gulvtemperatursensor:
Nei


