Ebeco - Thermoflex Kit 200 - 8960240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Festemetode - Andre
Elementeffekt - 480...480 W
Effekt - 120 W/m²
Overflate - 3,9 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330778602407
Elnummer
1041755
Leverandørens varenummer
8960240
Typebeskrivelse
1041755
Modell / utførelse:
Varmekabel
Festemetode:
Andre
Elementeffekt:
480...480 W
Effekt:
120 W/m²
Overflate:
3,9 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Effekt per meter:
11 W/m
Resistans:
110 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
Nei
Egnet for takvarmeanlegg:
Nei
Lengde:
2500 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Med gulvtemperatursensor:
Ja
Et Ebeco-produkt
Oppdag Ebeco-serien


