Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ebeco - Thermoflex Kit 500 inkl. EB-Therm 500, 120 W/m², 6,6 m², 780 W - 8961108

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Varmekabel

  • Festemetode - Andre

  • Elementeffekt - 780...780 W

  • Effekt - 120 W/m²

  • Overflate - 6,6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330778611089

Elnummer

1008782

Leverandørens varenummer

8961108

Typebeskrivelse

1008782

Modell / utførelse:

Varmekabel

Festemetode:

Andre

Elementeffekt:

780...780 W

Effekt:

120 W/m²

Overflate:

6,6

Med støttematte:

Ja

Selvklebende:

Ja

Tilkoblingsspenning:

230...230 V

Effekt per meter:

11 W/m

Resistans:

68 Ohm

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

2500 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

Nei

Egnet for takvarmeanlegg:

Nei

Lengde:

13200 mm

Bredde:

4 mm

Tykkelse:

4 mm

Med regulator:

Ja

Med romtermostat:

Ja

Med gulvtemperatursensor:

Ja

Komplett sett for gulvvarme til flis-, natursteins- og vinylgulv. Varmekabelen er montert på en selvklebende, alkaliebestandig glassfibermatte med fast c/c-avstand. Den installeres enkelt i ett og samme moment og kan klippes og vinkles. Settet inneholder termostaten EB-Therm 500 med flere ulike energispareprogrammer samt giverslange og varselskilt.