Ebeco - Thermoflex Kit 500 inkl. EB-Therm 500, 160 W/m² 1,0 m², 165 W - 8961040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Festemetode - Andre
Elementeffekt - 165...165 W
Effekt - 160 W/m²
Overflate - 1 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778610402
Elnummer
1008729
Leverandørens varenummer
8961040
Typebeskrivelse
1008729
Modell / utførelse:
Varmekabel
Festemetode:
Andre
Elementeffekt:
165...165 W
Effekt:
160 W/m²
Overflate:
1 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Resistans:
321 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
Nei
Egnet for takvarmeanlegg:
Nei
Lengde:
2000 mm
Bredde:
4 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Med gulvtemperatursensor:
Ja


