Ebeco - Thermoflex Kit 500 inkl. EB-Therm 500, 160 W/m², 13,9 m², 2230 W - 8961053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Festemetode - Andre
Elementeffekt - 2230...2230 W
Effekt - 160 W/m²
Overflate - 13,9 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thermoflex
EAN/GTIN
7330778610532
Elnummer
1008742
Leverandørens varenummer
8961053
Typebeskrivelse
1008742
Modell / utførelse:
Varmekabel
Festemetode:
Andre
Elementeffekt:
2230...2230 W
Effekt:
160 W/m²
Overflate:
13,9 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Resistans:
24 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
Nei
Egnet for takvarmeanlegg:
Nei
Lengde:
27800 mm
Bredde:
4 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Med gulvtemperatursensor:
Ja


