Ebeco - Thermoflex Kit 500 inkl. EB-Therm 500, 160 W/m², 6,5 m², 1030 W - 8961049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Festemetode - Andre
Elementeffekt - 1030...1030 W
Effekt - 160 W/m²
Overflate - 6,5 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778610495
Elnummer
1008738
Leverandørens varenummer
8961049
Typebeskrivelse
1008738
Modell / utførelse:
Varmekabel
Festemetode:
Andre
Elementeffekt:
1030...1030 W
Effekt:
160 W/m²
Overflate:
6,5 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Resistans:
51 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
Nei
Egnet for takvarmeanlegg:
Nei
Lengde:
13000 mm
Bredde:
4 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Med gulvtemperatursensor:
Ja


