Ebeco - Varmematte 1000W 3x1m IP67 - 8960503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Med støttematte - nei
Festemetode - Andre
Tilkoblingsspenning - 230...230 V
Elementeffekt - 1000...1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778605033
Elnummer
5431621
Leverandørens varenummer
8960503
Typebeskrivelse
5431621
Modell / utførelse:
Varmekabel
Med støttematte:
nei
Festemetode:
Andre
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Elementeffekt:
1000...1000 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
3 m²
Bredde:
1000 mm
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
20 W/m
Resistans:
52 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
3000 mm
Tykkelse:
20 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


