Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ebeco - Varmematte m/hull Ø=195mm 330W 1x1m - 8960500

KopierKopier
Ebeco - Varmematte m/hull Ø=195mm 330W 1x1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Varmekabel

  • Med støttematte - nei

  • Festemetode - Andre

  • Tilkoblingsspenning - 230...230 V

  • Elementeffekt - 330...330 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7330778605002

Elnummer

5431622

Leverandørens varenummer

8960500

Typebeskrivelse

5431622

Modell / utførelse:

Varmekabel

Med støttematte:

nei

Festemetode:

Andre

Tilkoblingsspenning:

230...230 V

Elementeffekt:

330...330 W

Effekt:

300 W/m²

Overflate:

1

Bredde:

1000 mm

Selvklebende:

nei

Effekt per meter:

20 W/m

Resistans:

160 Ohm

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

2500 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

Ja

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

1000 mm

Tykkelse:

20 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

Ebecos teletiningsmatter brukes for rask og enkel teletining og varmeholding innenfor en rekke ulike områder. De er utviklet for å takle de strengeste krav og svært krevende miljøer. Fordi de er utstyrt med støpsel er de enkle å koble til samt lette og fleksible å flytte. De vanligste bruksområdene for teletiningsmatten er opptining av mark, sand, vannledninger, avløpsrør, fôr i siloer eller høyballer. Varmeholding av strøm- og telefonledninger, maskiner samt under murerarbeid. Det finnes også en spesialutviklet matte for brønnboring med et hull i midten beregnet for materøret.