Eberle - FTR-E 3121 -20+30 IP65 inv - 191 570 159 900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse IP - IP65
max kontaktspenning - 230 V
Eksplosjonssikker - nei
Med kontakt - Ja
Kontaktlås - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254109331
Elnummer
5491866
Leverandørens varenummer
191 570 159 900
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
max kontaktspenning:
230 V
Eksplosjonssikker:
nei
Med kontakt:
Ja
Kontaktlås:
Ja
Høyde:
122 mm
Bredde:
120 mm
Dybde:
55 mm
Temperaturregulator for veggmontering er spesielt egnet for takrennevarme med justerbar øvre og nedre grenseverdi.
Bimetallteknologi uten termisk tilbakemelding.
1 skiftekontakt
16A
Med termisk tilbakemelding
Kapslingsgrad IP65
Hysterese ~ 3 K
Regulator for Takrennevarme -20...35°C, AC 230V, 1 NC-kontakt, 1 NO-kontakt, 16A
Temperaturregulator for veggmontering er spesielt egnet for takrennevarme med justerbar øvre og nedre grenseverdi.
Bimetallteknologi uten termisk tilbakemelding.
1 skiftekontakt
16A,
Med termisk tilbakemelding
Kapslingsgrad IP65
Hysterese ~ 3 K
Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 16A ved cos ? = 1; 4 A ved cos ? = 0,6
Temperaturområde: -20...35 °C
Mål 122x120x55mm


