Eberle - ITR 3 0+60 IP40 tavleterm. - 0528 35 141 800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Fjernføler
Antall kanaler - 1
Innstillingsområde komfort - 0...60 °C
Kontaktutførelse - Vekselkontakt (NO/NC)
Modell / utførelse - Analog
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254022173
Elnummer
5491291
Leverandørens varenummer
0528 35 141 800
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Sensortype:
Fjernføler
Antall kanaler:
1
Innstillingsområde komfort:
0...60 °C
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Modell / utførelse:
Analog
Merkespenningsområde:
230...230 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Antall minneplasser:
0
Antall grunnprogram standard:
0
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Innstillingsområde senking:
0...60 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
0...60 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
10 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Monteringsdybde:
70 mm
Egnet for styring av sentral, varmtvannsgulv, varmluft, elektrisk, industriell oppvarming etc.
Innstillingsknappen har rekkeviddebegrensning og lås. Indikatorlampe, kontrolleren kaller på varme.
Hysterese ~ 1K
Beskyttelsesgrad IP40
Sonde uttrekkbar opp til 50 m
1 kontrollampe "relé på"
Rekkevidde innsnevring 5K trinn
Kontakt: Oppvarming og kjøling (veksling, spenningsfri)
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 10A ved cos ? = 1; 4 A ved cos ? = 0,6
Temperaturområde: 0...60°C
Mål: 36x70x70mm