Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eberle - ITR 3 +40+100 IP40 tavleterm. - 0528 35 143 200

KopierKopier
Eberle - ITR 3 +40+100 IP40 tavleterm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sensortype - Fjernføler

  • Antall kanaler - 1

  • Innstillingsområde komfort - 40...100 °C

  • Gangreserve - 0 h

  • Kontaktutførelse - Vekselkontakt (NO/NC)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017254022272

Elnummer

5491290

Leverandørens varenummer

0528 35 143 200

Typebeskrivelse

EBERLE termostater/hygrostater

Sensortype:

Fjernføler

Antall kanaler:

1

Innstillingsområde komfort:

40...100 °C

Gangreserve:

0 h

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Modell / utførelse:

Analog

Merkespenningsområde:

230...230 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Tekstveiledning i displayet:

nei

24 timers program:

nei

Ukesprogram:

nei

Antall grunnprogram standard:

1

Ferieprogram:

nei

Inngang for tidsprogram:

nei

Innstillingsområde senking:

40...100 °C

Innstillingsområde frostbeskyttelse:

40...100 °C

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Driftsvelger:

nei

Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:

10 A

Nominell omkoblingsstrøm ved 230 V, ikke potensialfri:

0 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Monteringsdybde:

70 mm

Temperaturregulator på monteringsskinne 40...100°C, AC 230V, 1 vekselkontakt, potensialfri, 10A
Universal temperaturregulator med fjernsensor (følger ikke med, må bestilles separat) for montering på monteringsskinne.
Egnet for styring av sentral, varmtvannsgulv, varmluft, elektrisk, industriell oppvarming etc.
Innstillingsknappen har rekkeviddebegrensning og lås.
Indikatorlampe, kontrolleren kaller på varme.

Hysterese ~ 1K
Beskyttelsesgrad IP40
Sonde uttrekkbar opp til 50 m
1 kontrollampe "relé på"
Rekkevidde innsnevring 5K trinn

Kontakt: Oppvarming og kjøling (veksling, spenningsfri)
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 10A ved cos ? = 1; 4 A ved cos ? = 0,6
Temperaturområde: 40...100°C
Mål: 36x70x70mm