Eberle - ITR 3 -40+20 IP40 tavleterm. - 0528 35 143 000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatutførelse - Element, for påmontering
Type strømtilkobling - Skrukobling
Egnet som vakt - Ja
Egnet som topunktsregulator - Ja
Egnet som begrenser - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254022227
Elnummer
5491288
Leverandørens varenummer
0528 35 143 000
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Apparatutførelse:
Element, for påmontering
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
Ja
Egnet som begrenser:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Elektronisk utførelse:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Egnet for styring av sentral, varmtvannsgulv, varmluft, elektrisk, industriell oppvarming etc.
Innstillingsknappen har rekkeviddebegrensning og lås. Indikatorlampe, kontrolleren kaller på varme.
Hysterese ~ 1K
Beskyttelsesgrad IP40
Sonde uttrekkbar opp til 50 m,
1 kontrollampe "relé på"
Rekkevidde innsnevring 5K trinn
Kontakt: Oppvarming og kjøling (veksling, spenningsfri)
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 10A ved cos ? = 1; 4 A ved cos ? = 0,6
Temperaturområde: -40...20°C
Mål: 36x70x70mm


