Eberle - KLR-E 7009 Klima BR VI REG - 111 770 951 100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar innkoblingstemperatur - 5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling - 25 °C
Apparatutførelse - Element, for påmontering
Type sensor - Bimetall
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254109645
Elnummer
5491873
Leverandørens varenummer
111 770 951 100
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Justerbar innkoblingstemperatur:
5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
25 °C
Apparatutførelse:
Element, for påmontering
Type sensor:
Bimetall
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
Ja
Egnet som begrenser:
Ja
Maks driftstemperatur:
30 °C
Justerbar utløsertemperatur:
5...30 °C
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
6 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Elektronisk utførelse:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Klimakontroller for veggmontering.
Egnet for styring av 2-rørssystemer kun i forbindelse med en rørkontaktkontroller (f.eks. RAR) eller for kun kjøling.
Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.
Slå på/av.
Rask/middels/langsom viftebryter.
Separat styring av vifter mulig.
Rekkeviddebegrensning i innstillingsknappen som kostnadsbrems.
Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull.
kapslingsgrad IP30
Hysterese ~ 0,5 K
1 bryter på/av
1 bryter vifte rask/middels/langsom
Separat styring av vifter mulig
Tilbehør:
Plastadapterramme ARA 1.7 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473
Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 6A ved cos ? = 1; 3 A ved cos ? = 0,6
Farge: Polar hvit (ligner RAL 9010)
Temperaturområde: 5...30°C
Mål: 127x75x28,6mm


