Eberle - KLR-E 7010 Klima BR VI KV - 111 7710 51 100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar innkoblingstemperatur - 5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling - 25 °C
Apparatutførelse - Element, for påmontering
Type sensor - Bimetall
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254109652
Elnummer
5491875
Leverandørens varenummer
111 7710 51 100
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Justerbar innkoblingstemperatur:
5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
25 °C
Apparatutførelse:
Element, for påmontering
Type sensor:
Bimetall
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
nei
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
nei
Maks driftstemperatur:
30 °C
Justerbar utløsertemperatur:
5...30 °C
Middels temperatur:
5...30 °C
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
6 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Elektronisk utførelse:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Egnet for styring av 2-rørssystemer kun i forbindelse med en rørkontaktkontroller (f.eks. RAR) eller kun for kjøleapplikasjoner.
Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.
Slå på/av.
Vifte rask/middels/langsom bryter.
Separat styring av viftene mulig.
Begrensning av rekkevidden i justeringsknappen som kostnadsbrems.
Overflatemontering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull.
Klimakontroller
5...30°C
AC 230V
1 vekselkontakt
Et Eberle-produkt
Oppdag Eberle-serien


