Eberle - KLR-E 7012 Klima BR VI KV REG - 111 7712 51 100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar innkoblingstemperatur - 5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling - 25 °C
Apparatutførelse - Element, for påmontering
Type sensor - Bimetall
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254107559
Elnummer
5491878
Leverandørens varenummer
111 7712 51 100
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Justerbar innkoblingstemperatur:
5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
25 °C
Apparatutførelse:
Element, for påmontering
Type sensor:
Bimetall
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
Ja
Egnet som begrenser:
Ja
Justerbar utløsertemperatur:
5...30 °C
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
6 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Elektronisk utførelse:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Klimakontroller for veggmontering. Egnet for styring av 4-rørsanlegg eller delte enheter med elektrisk oppvarming. Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon. På/av bryter, hurtig/middels/langsom viftebryter, varme/kjølebryter. Rekkeviddeinnsnevring i innstillingsknappen som kostnadsbrems. Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull.
kapslingsgrad IP30, hysterese ~ 0,5K, 1 bryter på/av, 1 bryter vifte rask/middels/langsom, 1 bryter varme/kjøling
Tilbehør
Plastadapterramme ARA 1.7 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473
Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 6A ved cos ? = 1; 3 A ved cos ? = 0,6
Farge: Aktiv hvit (ligner RAL 9016)
Temperaturområde: 5...30°C
Mål: 127x75x28,6mm


