Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Eberle - KLR-E 7015 Klima BR VI KV REG - 541110059

KopierKopier
Eberle - KLR-E 7015 Klima BR VI KV REG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbar innkoblingstemperatur - 5...30 °C

  • Apparatutførelse - Element, for påmontering

  • Type sensor - Bimetall

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Egnet som vakt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017254107542

Elnummer

5491874

Leverandørens varenummer

541110059

Typebeskrivelse

5491874

Justerbar innkoblingstemperatur:

5...30 °C

Apparatutførelse:

Element, for påmontering

Type sensor:

Bimetall

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

Ja

Egnet som begrenser:

Ja

Maks driftstemperatur:

30 °C

Justerbar utløsertemperatur:

5...30 °C

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

6 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Elektronisk utførelse:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Denne termostaten for klimaanlegg og oppvarming fra merket EBERLE har flere brytere for enkel bruk.
Den drives av 230Vac/50/60Hz og har en presisjon på omtrent 0,5K

230V AC
50-60Hz

Eberle

Et Eberle-produkt

Oppdag Eberle-serien