Eberle - KLR-E 7201 Klima REG EL - 541110061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar innkoblingstemperatur - 5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling - 25 °C
Apparatutførelse - Skrubar montering
Type sensor - Kapillarrør
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254108983
Elnummer
5491876
Leverandørens varenummer
541110061
Typebeskrivelse
5491876
Justerbar innkoblingstemperatur:
5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
25 °C
Apparatutførelse:
Skrubar montering
Type sensor:
Kapillarrør
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
nei
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
nei
Maks driftstemperatur:
30 °C
Justerbar utløsertemperatur:
5...30 °C
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
230...230 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
230...230 V
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
10 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Elektronisk utførelse:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
Egnet for styring av 4-rørs systemer.
Fast nøytral/dødsone på 2 K.
Rekkeviddeinnsnevring i innstillingsknappen som kostnadsbrems.
Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull.
kapslingsgrad IP30
Hysterese ~ 0,5 K
Vekselkontakt med nøytral sone ~2K,
Tilbehør:
Plastadapterramme AVRA 1.7 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473
Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 10A ved cos ? = 1; 4 A ved cos ? = 0,6
Farge: Aktiv hvit (ligner RAL 9016)
Temperaturområde 5...30°C
Mål:127x75x28,6mm


