Eberle - LSW-3/1 Luftstrømsvakt - 0530 55 140 100

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 0,1...5 m/s

  • Montering - Vegg

  • Kabellengde - 2,5 m

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Matespenningsområde - 230 V AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017254109188

Elnummer

4386086

Leverandørens varenummer

0530 55 140 100

Typebeskrivelse

EBERLE reléer

Måleområde:

0,1...5 m/s

Montering:

Vegg

Kabellengde:

2,5 m

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Matespenningsområde:

230 V AC

Fast kabel til sensor:

Ja

Lesbar:

nei

Med display:

nei

Med varmeapparat:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Tekn 4386086.pdf