Eberle - MRI 400 Strømmålerele - 431000647
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrømområde lu - 0,15...15 A
Maks kontinuerlig strøm - 8 A
Merkestrøm (styrekontakter) - 5 A
Monteringsmetode - DIN-skinne
Merkespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254148798
Elnummer
4386508
Leverandørens varenummer
431000647
Typebeskrivelse
EBERLE reléer
Merkestrømområde lu:
0,15...15 A
Maks kontinuerlig strøm:
8 A
Merkestrøm (styrekontakter):
5 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Merkespenning:
230 V
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Maks brytespenning (styrekontakter):
240 V
Maks bryteeffekt (styrekontakter):
1250 VA
Maks. elektrisk koblingsfrekvens:
360 c/h
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
MR-overvåkingsreléene brukes til å overvåke vekselstrøm og likestrøm.
De oppdager automatisk AC- eller DC-bølgeformen (50 eller 60Hz).
Velgerbryteren på fronten brukes til å velge mellom over- og understrøm med eller uten minnefunksjon.
Terskelverdien til over- eller underspenningen stilles inn via et potensiometer med en skaladeling i prosent av strømmen I som skal overvåkes.
Hysteresen stilles inn via et potensiometer med en skaladeling fra 5 til 50 % av den innstilte terskelverdien.
Hystereseverdien kan ikke overskridemAksimalverdiene for måleområdet.
Den justerbare innkoblingsforsinkelsen Ti, sørger for at strømtopper eller fall ignoreres for denne tiden ved innkobling.
Godkjenninger: UL og CSA.
2 vekselkontakter
Justeringsområde UC 0,15...15A
Like- og vekselstrøm i en enhet
Valgfritt med eller uten feilminne
Med lysdioder for driftsspenning og koblingsstatus
Valgfritt for under- eller overstrømsovervåking
Justerbar responstid
Oppstartsbrotid
Beskyttelsesgrad: hus IP30, appr. CSA 20, hus, UL 5mm.
Tilbehør: ADK 35
Kontakt: 2-omkobling (spenningsfri)
Spenning: UC 24...240V
Koblingsstrøm: AC 5A
Mål: 87x35x60mm