Eberle - RTR-E 3311 REG m/kabel - stikk - 101 910 151 102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar innkoblingstemperatur - 5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling - 25 °C
Apparatutførelse - Element, for påmontering
Type sensor - Bimetall
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254105678
Elnummer
5491805
Leverandørens varenummer
101 910 151 102
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Justerbar innkoblingstemperatur:
5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
25 °C
Apparatutførelse:
Element, for påmontering
Type sensor:
Bimetall
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
nei
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
nei
Justerbar utløsertemperatur:
5...30 °C
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
16 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Elektronisk utførelse:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Plug-in kontroller for veggmontering med 1,8 m kabel og adapterplugg.
Egnet for styring av bærbare elektriske varmeovner.
Kontroller uten termisk tilbakemelding.
Hysterese ~ 1K
Kapslingsgrad IP30
Enheten er klar til å plugges inn
For veggmontering
Med 1,8 m kabel og plugg
Kontakt: Varme
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 16A ved cos ? = 1; 4 A ved cos ? = 0,6
Farge: Polarhvit (ligner RAL 9010)
Temperaturområde: 5...30°C
Mål: 75x75x27,5mm