Eberle - RTR-E 3524 REG - 541110024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar innkoblingstemperatur - 5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling - 25 °C
Apparatutførelse - Element, for påmontering
Type sensor - Bimetall
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254105418
Elnummer
5491800
Leverandørens varenummer
541110024
Typebeskrivelse
5491800
Justerbar innkoblingstemperatur:
5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
25 °C
Apparatutførelse:
Element, for påmontering
Type sensor:
Bimetall
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
Ja
Egnet som begrenser:
Ja
Justerbar utløsertemperatur:
5...30 °C
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
16 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Elektronisk utførelse:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Romkontroller for veggmontering.
Egnet for styring av sentral-, varmtvannsgulv-, elektriske, nattlagringsvarmer, etc.
Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.
Temperaturreduksjon mulig via ekstern timer.
Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull eller med snap-on montering på DIN-skinne.
Hysterese ~ 0,5K
Kapslingsgrad IP30
Med temperatursenking ca.5K (styring via ekstern timer)
Med termisk tilbakemelding
Utenpåliggende montering eller med adapterramme ARA 1 E direkte på innfelt boks.
For montering på innfelt boks med horisontale festehull, adapterramme ARA 1 E må også bestilles.
Tilbehør:
Plastadapterramme ARA 1 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473, snap-on montering for monteringsskinne SBF-E 3/6
Kontakt: Varme
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 10mA…16A ved cos ? = 1; 4 A ved cos ? = 0,6
Farge: Polarhvit (ligner RAL 9010)
Temperaturområde: 5...30°C
Mål: 75x75x27,5mm


