Eberle - RTR-E 3551 REG KJØLE - 101 1001 51 102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar innkoblingstemperatur - 5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling - 25 °C
Apparatutførelse - Element, for påmontering
Type strømtilkobling - Skrukobling
Egnet som vakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254107764
Elnummer
5491803
Leverandørens varenummer
101 1001 51 102
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Justerbar innkoblingstemperatur:
5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
25 °C
Apparatutførelse:
Element, for påmontering
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
nei
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
nei
Maks driftstemperatur:
30 °C
Justerbar utløsertemperatur:
5...30 °C
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
5 A
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Elektronisk utførelse:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Innstillingsområde 5 til 30 °C
Differensial ved maksimal belastning 0,6 K
Kontakt 1 NO kjøling
Driftsspenning 230 V AC 50/60 Hz
Byttbar strøm:
1 til 5 A cos = 1
1 til 2 A cos = 0,6
Beskyttelsesgrad IP30
Funksjoner: Liten kjøling
Mål 75 x 75 x 27,5 mm