Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eberle - RTR-E 6704 REG - 111 1708 51 100

KopierKopier
Eberle - RTR-E 6704 REG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Temperaturforskjell ved kobling - 55 °C

  • Apparatutførelse - Element, for påmontering

  • Type sensor - Bimetall

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Egnet som vakt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017254105470

Elnummer

5491814

Leverandørens varenummer

111 1708 51 100

Typebeskrivelse

EBERLE termostater/hygrostater

Temperaturforskjell ved kobling:

55 °C

Apparatutførelse:

Element, for påmontering

Type sensor:

Bimetall

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

50...60 V

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

10 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Elektronisk utførelse:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Romkontroller, -20-+35, AC 230V, 1 NC-kontakt, 10A, på/av, varmelampe, med TA ca.5K

Romkontroller for veggmontering.
Egnet for styring av sentral-, varmtvannsgulv-, elektriske, nattlagringsvarmer, etc. Spesielt temperaturområde fra -20...35C.
Utgang for oppvarming eller kjøling.
Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.
Temperatursenking mulig via ekstern timer.
Rekkeviddebegrensning i innstillingsknappen som varmekostnadsbrems.
Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull eller med snap-on montering på DIN-skinne.

Hysterese ~ 0,5K
Kapslingsgrad IP30
Med termisk tilbakemelding
Med rekkeviddereduksjon i innstillingsknappen
Utenpåliggende montering eller med adapterramme ARA 1E direkte på innfelt boks.
For montering på innfelt boks med horisontale festehull, adapterramme ARA 1 E må også bestilles

Tilbehør:
Plastadapterramme ARA 1 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473, snap-on montering for monteringsskinne SBF-E 3/6

Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 10mA…10 (4) A (?); AC 10mA…5 (2) A (?)
Farge: Polarhvit (ligner RAL 9010)
Temperaturområde: -20...35 °C
Mål: 75x75x25,5mm