Eberle - RTR-E 6722 REG - 111 1702 91 100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar innkoblingstemperatur - 5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling - 25 °C
Apparatutførelse - Element, for påmontering
Type sensor - Bimetall
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254092220
Elnummer
5491817
Leverandørens varenummer
111 1702 91 100
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Justerbar innkoblingstemperatur:
5...30 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
25 °C
Apparatutførelse:
Element, for påmontering
Type sensor:
Bimetall
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
nei
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
Ja
Justerbar utløsertemperatur:
5...30 °C
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
5 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Elektronisk utførelse:
nei
Eksplosjonssikker:
nei


