Eberle - RTR-E 6726 FU LED REG 220VAC - 111 1704 51 100

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbar innkoblingstemperatur - 5...30 °C

  • Temperaturforskjell ved kobling - 25 °C

  • Apparatutførelse - Skrubar montering

  • Type sensor - Bimetall

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017254092244

Elnummer

5491818

Leverandørens varenummer

111 1704 51 100

Typebeskrivelse

EBERLE termostater/hygrostater

Justerbar innkoblingstemperatur:

5...30 °C

Temperaturforskjell ved kobling:

25 °C

Apparatutførelse:

Skrubar montering

Type sensor:

Bimetall

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Egnet som vakt:

nei

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

Ja

Maks driftstemperatur:

30 °C

Justerbar utløsertemperatur:

5...30 °C

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

10 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Elektronisk utførelse:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Romkontroller, 5-30°C, AC 230V, 1 vekselkontakt, 10/5A, med TA

Romkontroller for veggmontering.
Egnet for styring av sentral-, varmtvannsgulv-, elektriske, nattvarmeovner, etc.
Dag/natt/automatisk bryter og pilotlampe, kontrolleren ber om varme.
Utgang for oppvarming eller kjøling.
Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.
Temperatursenking mulig via ekstern timer.
Rekkeviddebegrensning i innstillingsknappen som varmekostnadsbrems.
Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull eller med snap-on montering på DIN-skinne.

Hysterese ~ 0,5K
Kapslingsgrad IP30
Med termisk tilbakemelding
Med rekkevidde-reduksjon i innstillingsknotten
Utenpåliggende montering eller med adapterramme ARA 1E direkte på innfelt boks.
Ved montering på innfelt boks med horisontale festehull, skal også adapterramme ARA 1 E bestilles
Utvendig regulering av dag/dag-bryter, ca. kontrollampe 'Kontrolleren ber om varme'.

Tilbehør:
Plastadapterramme ARA 1 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473, snap-on montering for monteringsskinne SBF-E 3/6

Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)
Spenning: AC 230V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 10mA…10 (4) A (?); AC 10mA…5 (2) A (?)
Farge: Polarhvit (ligner RAL 9010)
Temperaturområde: 5...30°C
Mål: 75x75x25,5mm