Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eberle - RTR-E 6747 inv - 111 1702 90 100

KopierKopier
Eberle - RTR-E 6747 inv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbar innkoblingstemperatur - 5...30 °C

  • Temperaturforskjell ved kobling - 25 °C

  • Apparatutførelse - Element, for påmontering

  • Type sensor - Bimetall

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017254105463

Elnummer

5491819

Leverandørens varenummer

111 1702 90 100

Typebeskrivelse

EBERLE termostater/hygrostater

Justerbar innkoblingstemperatur:

5...30 °C

Temperaturforskjell ved kobling:

25 °C

Apparatutførelse:

Element, for påmontering

Type sensor:

Bimetall

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Egnet som vakt:

nei

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

Ja

Justerbar utløsertemperatur:

5...30 °C

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

10 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Elektronisk utførelse:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Romkontroller, 5-30°C, AC 230V, 1 NC-kontakt, 10A,, med TA ca.5K

Romkontroller for veggmontering med lukket husdeksel også kalt autoritetskontroller.
Egnet for styring av sentralvarme, varmtvannsgulvvarme, elektrisk oppvarming, nattlagervarme etc.
Romtemperaturen stilles inn under husdekselet og er dermed beskyttet mot uautorisert justering.
Utgang for oppvarming eller kjøling.
Bimetallteknologi med termisk tilbakemelding og høy presisjon.
Utenpåliggende montering eller direkte på innfelt boks med vertikale monteringshull eller med snap-on montering på DIN-skinne.

Hysterese ~ 0,5K
Kapslingsgrad IP30
Med lukket husdeksel
Med termisk tilbakemelding
Utenpåliggende montering eller med adapterramme ARA 1E direkte på innfelt boks.
For montering på innfelt boks med horisontale festehull, adapterramme ARA 1 E må også bestilles.

Tilbehør:
Plastadapterramme ARA 1 E + skruesett SS 001, beskyttelseshus SGH 473, snap-on montering for monteringsskinne SBF-E 3/6

Kontakt: Oppvarming og kjøling (bytte)
Spenning: AC 230V / 24 V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 10mA…10 (4) A (?); AC 10mA…5 (2) A (?)
Farge: Polar hvit (ligner RAL 9010)
Temperaturområde: 5...30°C
Mål: 75x75x25,5mm