Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eberle - RTRt-E 525 87 24V TRIAC FU LED - 515 110 221 100

KopierKopier
Eberle - RTRt-E 525 87 24V TRIAC FU LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbar innkoblingstemperatur - 5...30 °C

  • Temperaturforskjell ved kobling - 25 °C

  • Apparatutførelse - Element, for påmontering

  • Type sensor - NTC

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017254106682

Elnummer

5491227

Leverandørens varenummer

515 110 221 100

Typebeskrivelse

EBERLE termostater/hygrostater

Justerbar innkoblingstemperatur:

5...30 °C

Temperaturforskjell ved kobling:

25 °C

Apparatutførelse:

Element, for påmontering

Type sensor:

NTC

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Egnet som vakt:

nei

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

nei

Justerbar utløsertemperatur:

5...30 °C

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Elektronisk utførelse:

Ja

Eksplosjonssikker:

nei

Elektronisk romtermostat med stillegående triac-bryter
For styring av varmtvann, konvektorvarmesystemer eller gulvvarme i forbindelse med elektrotermiske aktuatorer
Styring med "Av-varme-kommando" eller "På-kjøling-kommando"
Mulighet for tilkobling av fjernsensor
Bedre kontroll takket være pulsbreddemodulasjon (PWM)
Mulighet for montering på ARA 1E-rammen
Montering på vegg eller direkte på en elektrisk installasjonsboks med vertikale monteringshull eller på en DIN-skinne med klips

Produsent EBERLE
IP-beskyttelse IP 30
Produktkode 515110221100
Forsyningsspenning 24V AC
Koblingsstrøm 0...1A (cos f=1) med sikring for maks. 2s...5A
Veggmontering
Temperaturområde 5–30 °C
Temperaturfall ~3°C
Intern NTC-temperatursensor
Mål 75 x 75 x 28,5 mm
Spesialutstyr: dag/natt/automatisk bryter, varmeindikatorlampe
Vekt 75 g