Eberle - SENSOR reservedel F 193 720 - 193 720 000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Temperaturføler
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254066535
Elnummer
5491223
Leverandørens varenummer
193 720 000
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Type tilbehør/reservedel:
Temperaturføler
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Fjernsensor for enhetsserien: easy.., FR-E.., INSTAT+ .., KLR-E .., RTRt-E.., RTR R...
Sensorkabelen kan forlenges opp til 50m med en totrådskabel med tverrsnitt 1,5mm², som er beregnet for nettspenning.
Ved legging i kabelkanaler eller nær kraftledninger (lavspenning > 50 VAC) skal det benyttes skjermet kabel.
Sensorkabelen kan forlenges opp til 50m med en totrådskabel med tverrsnitt 1,5mm², som er beregnet for nettspenning.
Ved legging i kabelkanaler eller nær kraftledninger (lavspenning > 50 VAC) skal det benyttes skjermet kabel.