Eberle - SENSOR reservedel ITR UTR -50 - 0528 94 000 002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Temperaturføler
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254022654
Elnummer
5491841
Leverandørens varenummer
0528 94 000 002
Typebeskrivelse
EBERLE termostater/hygrostater
Type tilbehør/reservedel:
Temperaturføler
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Standard sensor for UTR- og ITR-serien.
Sensorkabelen kan forlenges inntil 50 m for ITR-serien og 100 m for UTR-serien ved hjelp av en to-leder kabel med tverrsnitt 1,5mm² beregnet for nettspenning.
Ved montering i kabelkanaler eller nær kraftledninger skal det benyttes skjermet kabel.
Standard sonde
1,5m lang
Silikon
Ø 8,5mm
Omgivelsestemperatur -50...175°C
Sensortidskonstant ca. 30s
Kapslingsgrad IP64
Temperaturområde: -50...175°C
Mål: Ø 8,5mm
Sensorkabelen kan forlenges inntil 50 m for ITR-serien og 100 m for UTR-serien ved hjelp av en to-leder kabel med tverrsnitt 1,5mm² beregnet for nettspenning.
Ved montering i kabelkanaler eller nær kraftledninger skal det benyttes skjermet kabel.
Standard sonde
1,5m lang
Silikon
Ø 8,5mm
Omgivelsestemperatur -50...175°C
Sensortidskonstant ca. 30s
Kapslingsgrad IP64
Temperaturområde: -50...175°C
Mål: Ø 8,5mm


