EFA Elektro - 52DL9050 NØKKEL 3MM DOBB.BART - 242000372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dobbeltkam
Fastnøkkelbredde - 3 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009105075
Elnummer
2429821
Leverandørens varenummer
242000372
Typebeskrivelse
2429821
Modell / utførelse:
Dobbeltkam
Fastnøkkelbredde:
3 mm
Materiale:
Stål
52DL9050 NØKKEL 3MM DOBB.BART