EFA Elektro - 52DL9056 NØKKEL 7MM 3-KANT - 242000374
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trekant
Fastnøkkelbredde - 7 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071009105167
Elnummer
2429833
Leverandørens varenummer
242000374
Typebeskrivelse
2429833
Modell / utførelse:
Trekant
Fastnøkkelbredde:
7 mm
Materiale:
Stål
52DL9056 NØKKEL 7MM 3-KANT


