EFA Elektro - APO 1 MONT.PLATE PERTINAX 5mm - 2521635

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - APO 1  MONT.PLATE PERTINAX 5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 140 mm

  • Bredde - 102 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5412348511905

Elnummer

2521635

Leverandørens varenummer

2521635

Typebeskrivelse

APO 1 MOUNT.PLATE (Pertinax)

Høyde:

140 mm

Bredde:

102 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Stansing:

nei

Glassfiberarmert polyesterkapsling.
UV-stabilisert, halogenfritt og selvslukkende.
Gode egenskaper i aggresivt miljø.
Kan benyttes innendørs og utendørs.
Leveres i dimensjoner fra 186x151x140mm opp til 603x603x210mm, med mulighet for ekstra dybderamme i tillegg.
Dobbelisolert.
Kan leveres med tett, gjennomsiktig og hengslet lokk.
Kan leveres med flensåpninger i 2 eller 4 sider.
Kapslingsgrad: IP67 med tett lokk, IP66 med gjennomsiktig lokk
ihht EN/IEC 60529.
Slagfasthet: IK10 med tett lokk, ihht EN/IEC 62262
Farge: Grå, RAL7035
Benyttes i temperaturer opp til 70°C, kortvarig opp til 150°C.
Passende for bruk både privat, offentlig og industri