EFA Elektro - APO 11 MONT.PLATE ALUSINK 2mm - 4TBO851292C0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 550 mm
Bredde - 319 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5411815247262
Elnummer
2521654
Leverandørens varenummer
4TBO851292C0100
Typebeskrivelse
AP11MS
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
550 mm
Bredde:
319 mm
Stansing:
nei
Modulær polyesterboks i stort utvald for innendørs og utendørs bruk. - Automatiserings- og kontrollapplikasjoner i olje og stålindustri, petrokjemiske planter, bryggerier. - Applikasjoner i verktøy som offentlig belysning, trafikkkontroll, signalisering. - For installasjon i aggressive miljøer som verft, offshore oljeproduksjonsplattformer, gruvedrift. Laget av varmstøpt, glassfiberforsterket polyester, med en høy beskyttelsesgrad på IP67 med en mekanisk slagfasthet på IK10. APO-bokser kan lett bearbeides med konvensjonelle verktøy slik som bor, skjærverk, sag, slag osv.
REACHPDF


