EFA Elektro - APO 11 MONT.PLATE PERTINAX 5mm - 4TBO851289C0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 528 mm
Bredde - 324 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5411815247248
Elnummer
2521642
Leverandørens varenummer
4TBO851289C0100
Typebeskrivelse
AP11MHP
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
528 mm
Bredde:
324 mm
Stansing:
nei
Modulær polyesterboks i stort utvald for innendørs og utendørs bruk. - Automatiserings- og kontrollapplikasjoner i olje og stålindustri, petrokjemiske planter, bryggerier. - Applikasjoner i verktøy som offentlig belysning, trafikkkontroll, signalisering. - For installasjon i aggressive miljøer som verft, offshore oljeproduksjonsplattformer, gruvedrift. Laget av varmstøpt, glassfiberforsterket polyester, med en høy beskyttelsesgrad på IP67 med en mekanisk slagfasthet på IK10. APO-bokser kan lett bearbeides med konvensjonelle verktøy slik som bor, skjærverk, sag, slag osv.
REACHPDF


