EFA Elektro - APO 12 KLART LOKK - 852280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 603 mm
Bredde - 603 mm
Materiale - Plast
Farge - Andre
Dybde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5412348522802
Elnummer
2521698
Leverandørens varenummer
852280
Typebeskrivelse
2521698
Høyde:
603 mm
Bredde:
603 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Dybde:
80 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Gjennomsiktig:
Ja


