EFA Elektro - APO 12 TETT LOKK - 856033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 603 mm
Bredde - 603 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5412348560330
Elnummer
2521688
Leverandørens varenummer
856033
Typebeskrivelse
2521688
Høyde:
603 mm
Bredde:
603 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
45 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Gjennomsiktig:
nei


