EFA Elektro - APO 51 KOMPL.BOKS m/KLART LOKK - 856061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Lukket
Bredde i antall modulmellomrom - 0
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5412348560613
Elnummer
2521616
Leverandørens varenummer
856061
Typebeskrivelse
2521616
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Lukket
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Kapslingsmateriale:
Plast
Type dør:
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Med lås:
nei
Høyde:
488 mm
Bredde:
302 mm
Dybde:
210 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innvendig dybde:
190 mm
Platetykkelse I skap:
3 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
3 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Antall moduler:
0
Antall rader:
0
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
0
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Med monteringsplate:
nei
For utendørsbruk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Slagfasthet:
IK10
Funksjonssikkerhet:
Uten