EFA Elektro - APO 51 UNDERDEL - 4TBO856004C0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Valgfri
Utførelse deksel - Uten
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 131 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5411815248399
Elnummer
2521675
Leverandørens varenummer
4TBO856004C0100
Typebeskrivelse
AP51B
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Valgfri
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
131 mm
Bredde:
302 mm
Dybde:
488 mm
RAL-nummer:
7035
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Type dør:
Uten
Med lås:
nei
Innbyggingsdybde:
140 mm
Innvendig dybde:
120 mm
Platetykkelse I skap:
3,5 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
3 mm
Farge:
Grå
Antall moduler:
0
Antall rader:
0
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
0
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
Andre
Funksjonssikkerhet:
Uten
Deksel med overtrykksutløser:
nei


