EFA Elektro - APO 71 KLART LOKK - 4TBO851176C0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 45 mm
Bredde - 302 mm
Antall rader - 0
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5411815246838
Elnummer
2521693
Leverandørens varenummer
4TBO851176C0100
Typebeskrivelse
AP71TC
Høyde:
45 mm
Bredde:
302 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
372 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Gjennomsiktig:
nei
Et EFA Elektro-produkt
Oppdag EFA Elektro-serien


