EFA Elektro - APO FLENSPLATE 9xM20/M25 - 4TBO856097C0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 300 mm
Høyde - 98 mm
Antall kontaktåpninger - 9
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5411815249235
Elnummer
2521630
Leverandørens varenummer
4TBO856097C0100
Typebeskrivelse
APEP31
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
300 mm
Høyde:
98 mm
Antall kontaktåpninger:
9
Tykkelse:
13,5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
16...32


