EFA Elektro - Apparatklemme, KL16/8 PA DS, 8pol - 29.401.0853.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1...2,5 mm²
Merkestrøm In - 20 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573206731
Elnummer
1273623
Leverandørens varenummer
29.401.0853.0
Typebeskrivelse
1273623
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...2,5 mm²
Merkestrøm In:
20 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
8
Monteringsmetode:
Direktemontering
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...2,5 mm²
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall klemmer pr. pol:
2
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Høyde:
18 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Denne serien har kapsling i Polyamide 6 elfenbensfarget / UL 94 V2
Stivhet er testet opp til 125°C
Glødetrådstest er utført ved 850°C
Tracking test PTI 250
Komponentkroppen er i forniklet messing
Tunge for beskyttelse av ledning er laget i fosforbronse
Festeskruene er laget i dikromert og sinkplettert stål
Permanent driftstemperatur opp til 100°C
Permanent driftstemperatur opp til 130°C i henhold til UL 746 B
Trackingmotstand i henhold til DIN IEC 112 CTI > 600.
Terminaler med trådbeskyttelse DS har føringer for trådbeskyttelsen inni komponentkroppen for å forhindre skade på tilkoplet ledning.
Alle delene er fast montert i kapslingen.
Festeskruene er beskyttet mot å kunne løsne og falle ut og sikrer vibrasjonssikre tilkoplinger.
Sukkerbitene leveres med festeskruene i åpen stilling.


