EFA Elektro - Avdekning Form 4, 600x600x355 Avdekning Form 4, 600x600x355 - 241010132

EFA Elektro
KopierKopier
EFA Elektro - Avdekning Form 4, 600x600x355 Avdekning Form 4, 600x600x355

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 500 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4791032182746

Elnummer

2447715

Leverandørens varenummer

241010132

Typebeskrivelse

CBSL5/ RAL 7035 FTF

Lengde:

500 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Grå

Techno Module er et moderne, patentert modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspenningstavler.
Techno Module Light er laget for mindre fordelingstavler og vil innfri alle tekniske krav med en minste dybde på så lite som 200 mm. Systemet ser og kjennes ut akkurat som Techno Module, men det er fremstilt av et
tynnere stål som gjør det "Light" uten at det går på bekostning av styrken. Alle TM-komponenter som
samleskinneholdere, innsatser, osv. passer til TM Light, ettersom det er basert på samme 200 mm modulære
systemet.
TML er perfekt for installasjoner der plassen er begrenset. Standard DIN-innsatser for modulære produkter og effektbrytere passer inn i TML-systemet. Disse finnes i forskjellige bredder og høyder. Systemet er
konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439.
Elsteels produkter fremstilles under streng kvalitetssikring – ISO 2001-sertifisert og revidert av DNV.



Generelle data
Installasjon: Innendørs
Monteringsutførelse: Gulvskap / Veggskap
Farge: Grå RAL7035
Lakk: Epoxy / Polyester pulver
Rammeverk/konstruksjonsdeler: 1,5mm stålprofiler
Dører / kapslingsdeler: 1,0mm stålplater
Konstruksjon: Løse side-/topp vegger
Design verifikasjon IEC / EN61439

Mekaniske data
Kabelinnføring: Topp / Bunn
Innsatsalternativer: Fast
Tilgang: Front / Bak
Beskyttelsesgrad: IP43
Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b

Elektriske data
Nominell spenning (Ue): 415V / 690V
Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V
Merke frekvens: 50Hz
Nominell impulsspenning (Uimp): Opp til 12 kV
Merkestrøm (In): Opp til 1600A
Nominell korttidsstrøm (Icw) Opp til 100kA – 1sek. / 80kA – 3sek.
Spenningssystemer: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT